Riferimenti
SCU:2160 8
Rubix:160000000862836
EAN:8031591098130


Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 20 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Zincato |
| Norma | DIN 580 |
Dettagli del prodotto : GOLFARI MASCHI 2160 8
Tipo in acciaio forgiato. Ad occhio circolare, simile DIN 580.
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 20 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Zincato |
| Norma | DIN 580 |
| Diametro metrico | M8 |
| Capacità di carico | 140 kg |
| Diametro di filettatura | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,90 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione