GN.12527-VITE A OCCHIELLO ACCIAIO INOX DIN 444-M10-100-NI
DIN 444-NI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.12527
Rubix:160000000519983




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 100 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
| Norma | DIN 444 |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.12527-VITE A OCCHIELLO ACCIAIO INOX DIN 444-M10-100-NI
Viti a occhiello
Viti a occhiello
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 68 g |
|---|---|
| Lunghezza | 100 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
| Norma | DIN 444 |
| Diametro metrico | M10 |
| Diametro di filettatura | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,55 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore