Riferimenti
SCU:2160 14
Rubix:160000000862839
EAN:8031591098161


Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 35 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Zincato |
| Norma | DIN 580 |
Dettagli del prodotto : GOLFARI MASCHI 2160 14
Tipo in acciaio forgiato. Ad occhio circolare, simile DIN 580.
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 35 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Zincato |
| Norma | DIN 580 |
| Diametro metrico | M14 |
| Capacità di carico | 500 kg |
| Diametro di filettatura | 14 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,49 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione