GN.12503-VITE A OCCHIELLO ACCIAIO INOX DIN 444-M6-50-NI
DIN 444-NI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.12503
Rubix:160000000519971




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 50 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
| Norma | DIN 444 |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.12503-VITE A OCCHIELLO ACCIAIO INOX DIN 444-M6-50-NI
Viti a occhiello
Viti a occhiello
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 14 g |
|---|---|
| Lunghezza | 50 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
| Norma | DIN 444 |
| Diametro metrico | M6 |
| Superficie del filo | parziale |
| Diametro di filettatura | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,88 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione