080020306-ANELLO SINISTRO ZINCATO (1/4) ZS M6 8002ZS M6
Anelli per tenditori, filettatura destra, zincati
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:8002ZS M6
Rubix:160000000019566
Produttore:080020306
EAN:8014230732435


Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 40 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Zinco |
| Norma | ISO 9001 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 080020306-ANELLO SINISTRO ZINCATO (1/4) ZS M6 8002ZS M6
Anelli per tenditori, filettatura destra, zincati
Punti di forza
Anelli per tenditori, filettatura destra, zincati
Applicazioni
Accessori per funi
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 0x0x0 mm |
|---|---|
| Peso | 13 g |
| Lunghezza | 40 mm |
| Materiale/finitura | Zinco |
| Norma | ISO 9001 |
| Diametro metrico | M6 |
| Capacità di carico | 160 kg |
| Diametro di filettatura | 6 mm |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,43 IVA inclusa
- Esaurito