Riferimenti
Chiaravalli:27600050
Rubix:170000000732964
Produttore:27600050
EAN:8054652072047

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Zincato |
Documenti
Dettagli del prodotto : 27600050-ANELLI C-ADB 50 ZINCATIC9 *
Anelli
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 350 g |
|---|---|
| Diametro interno | 50 mm |
| Diametro esterno | 80 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Zincato |
| Spessore | 14 mm |
| Tipologia | anelli di bloccaggio a morsetto c-adb 50 |
| Norma | DIN 912 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore