C 45X60X10

ANELLO DI TENUTA

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:49383208
Rubix:999180500070002
Produttore:49383208
C 45X60X10
Riepilogo info tecniche
Diametro interno45 mm
Diametro esterno60 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : C 45X60X10


Le guarnizioni radiali per alberi sono elementi di tenuta pronti per l'installazione con labbro di tenuta disposto radialmente per la tenuta di alberi e assi. La guarnizione è composta da un labbro in gomma, un anello di irrigidimento in metallo e una molla di tensione a forma di anello.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso38 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno60 mm
Larghezza10 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione esterna a doppia armatura metallica con molla
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione