0096344520000-CUSCINETTO A RULLINI G22X28X4-B
Anello di tenuta
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
INA:G22X28X4
Rubix:160000000401249
Produttore:0096344520000
EAN:4012802436358

Documenti
Dettagli del prodotto : 0096344520000-CUSCINETTO A RULLINI G22X28X4-B
GUARNIZIONE
Seal ring
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 4x28x28 mm |
|---|---|
| Peso | 2 g |
| Tipologia | fascetta guarnizione |
| Diametro interno | 22 mm |
| Diametro esterno | 28 mm |
| Larghezza | 4 mm |
| Serie | g |
| Materiale | nbr-elastomero |
| Paese d'origine | AT |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito
