0056529870000-CUSCINETTO A RULLINI GR7X11X2-B
Anello di tenuta
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
INA:GR7X11X2-B
Rubix:160000000401220
Produttore:0056529870000
EAN:4012802434903

Documenti
Dettagli del prodotto : 0056529870000-CUSCINETTO A RULLINI GR7X11X2-B
Tenuta radiale per alberi
Seal ring
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 2x11x11 mm |
|---|---|
| Peso | 0,27 g |
| Tipologia | fascetta guarnizione |
| Diametro interno | 7 mm |
| Diametro esterno | 11 mm |
| Larghezza | 2 mm |
| Serie | gr..-b |
| Materiale | acciaio |
| Paese d'origine | AT |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito
