Riferimenti
INA:BR72
Rubix:160000000401435

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 72 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 74,6 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
Dettagli del prodotto : 0000495220000-ANELLO ELASTICO BR72 (SB)
Anello elastico BR 11(SB)
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 72 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 74,6 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Spessore | 2 mm |
| Norma | DIN 5417 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore