U09880100 988 G/S12 KIT SEGHE A TAZZA
Assortimento di 10 seghe a tazza bimetalliche
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:988 G/S12
Rubix:160000000342752
Produttore:U09880100
EAN:8010239243552


Riepilogo info tecniche
| Composizione | n° 10 988 g (ø 19-22-25-29-35-38-44-51-57-64) - n° 1 988 ga2 - n° 1 988 ga4 |
|---|---|
| Numero di elementi | 12 |
| Materiale da taglio | hss |
Documenti
Dettagli del prodotto : U09880100 988 G/S12 KIT SEGHE A TAZZA
Fornito con 10 seghe a Tazza bimetalliche in cassetta di plastica composte da: - n° 10 988 G (Ø 19-22-25-29-35-38-44-51-57-64) - n° 1 988 GA2 - n° 1 988 GA4
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 330x280x90 mm |
|---|---|
| Peso | 1772 g |
| Composizione | n° 10 988 g (ø 19-22-25-29-35-38-44-51-57-64) - n° 1 988 ga2 - n° 1 988 ga4 |
| Numero di elementi | 12 |
| Materiale da taglio | hss |
| Materia da lavorare | tutti i tipi di materiale (spessori piccoli) |
| Rivestimento | nude |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 152,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 186,22 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore