004250030-FRESE CONICHE A GRADINO SERIE 3PZ /SP3 425/SP3
Serie di 3 frese coniche a gradino, con taglienti elicoidali
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:425/SP3
Rubix:160000000002481
Produttore:004250030
EAN:8014230097480


Riepilogo info tecniche
| Composizione | 3 frese coniche a gradino (425/1 + 425/3 + 425/6) |
|---|---|
| Numero di elementi | 3 |
| Tipo di stelo | cilindrico |
Documenti
Dettagli del prodotto : 004250030-FRESE CONICHE A GRADINO SERIE 3PZ /SP3 425/SP3
Serie di 3 frese coniche a gradino, con taglienti elicoidali
Punti di forza
Serie di 3 frese coniche a gradino, con taglienti elicoidali
Applicazioni
Utensili per forare e filettare
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 169x137x53 mm |
|---|---|
| Peso | 450 g |
| Composizione | 3 frese coniche a gradino (425/1 + 425/3 + 425/6) |
| Numero di elementi | 3 |
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Materiale da taglio | hss |
| Materia da lavorare | metalli e materiali compositi |
| Rivestimento | non rivestita |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 196,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 239,17 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore