SET DI CRICCHETTO E BOCCOLE DI SERRAGGIO 1/2'' - 17 ELEMENTI 6868837
ASSORTIMENTO DI 17 ELEMENTI CRICCHETTO, CHIAVI A BUSSOLA E ACCESSORI 1/2" ROEBUCK
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Roebuck:6868837
Rubix:999180300060927
Documenti
Dettagli del prodotto : SET DI CRICCHETTO E BOCCOLE DI SERRAGGIO 1/2'' - 17 ELEMENTI 6868837
DIN 3122 E 3123
Assortimento di 13 chiavi a bussola, 1 cricchetto e 3 accessori 1/2":٥ Realizzato in acciaio cromo vanadio٥ Finitura semi-satinata, semilucide con striature centrali٥ Chiavi a bussola poligonali13 bussole poligonali 1/2":٥ Misura serie: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mmCricchetto attacco quadro maschio 1/2”3 accessori per attacchi 1/2”:٥ Prolunga 125 mm attacco 1/2”٥ Prolunga 250 mm attacco 1/2”٥ Adattatore 1/2”
Assortimento di 13 chiavi a bussola, 1 cricchetto e 3 accessori 1/2":٥ Realizzato in acciaio cromo vanadio٥ Finitura semi-satinata, semilucide con striature centrali٥ Chiavi a bussola poligonali13 bussole poligonali 1/2":٥ Misura serie: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mmCricchetto attacco quadro maschio 1/2”3 accessori per attacchi 1/2”:٥ Prolunga 125 mm attacco 1/2”٥ Prolunga 250 mm attacco 1/2”٥ Adattatore 1/2”
Informazioni tecniche
Attributi
| Numero di elementi | 17 |
|---|---|
| Quadro di trascinamento | 1/2 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 72,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 88,13 IVA inclusa
- Esaurito