JEU DE 28 DOUILLES MET METRICAND 6868830

ASSORTIMENTO DI 28 UTENSILI CON CRICCHETTO E CHIAVI A BUSSOLA DA 1/4" ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:6868830
Rubix:999180600005003
JEU DE 28 DOUILLES MET METRICAND 6868830

Riepilogo info tecniche

Numero di elementi28
Quadro di trascinamento1/4 ''

Documenti

Dettagli del prodotto : JEU DE 28 DOUILLES MET METRICAND 6868830


DIN 3122 E 3123
Confezione da 21 bussole e accessori 1/4”: ٥ Realizzate in Cromo Vanadio ٥ Finitura semi-satinata, semilucide con striature centrali ٥ Bussole esagonali 12 chiavi a bussola esagonali 1/4” metriche: 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm 9 chiavi a bussola esagonali 1/4” imperiali:: 3/16"-7/32"-1/4"-9/32"-5/16"-11/32"-3/8"-7/16"-1/2" 7 accessori per attacchi 1/4”: ٥ Cricchetto 1/4” ٥ Prolunga 75 mm per attacco 1/4” ٥ Prolunga con manico per attacco 1/4” ٥ Prolunga flessibile 150 mm per attacco 1/4” ٥ Cardano universale 1/4” ٥ Portapunte 1/4” ٥ Maniglia scorrevole a T 112 mm per attacco 1/4”

Immagine non contrattuale
 

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di elementi28
Quadro di trascinamento1/4 ''
52,05 IVA esclusa
/ Unità
63,50 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore