00166975-ARTICOLO CDQMB63TF-50

Attuatori lineari

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:CDQMB63TF-50
Rubix:999221025040519
Produttore:00166975
EAN:3618035801744
00166975-ARTICOLO CDQMB63TF-50
Riepilogo info tecniche
Tipologiacilindro compatto ad asta di guida; doppio effetto
Diametro mandrino63 mm
Corsa del cilindro50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 00166975-ARTICOLO CDQMB63TF-50


Il CQM è un cilindro compatto integrato con stelo di guida e piastra. La serie è disponibile con alesaggi di 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 e 100 mm e con le stesse dimensioni di montaggio del CQ2. L'asta di guida e la piastra consentono di montare direttamente il lavoro. La serie CQM offre una resistenza al carico laterale 4 volte superiore a quella del CQ2K e una precisione non rotante di ±0,2°.
•Guide rod type compact cylinder
•Bore sizes (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
•Standard strokes (mm): 5 to 100
•4 times the lateral load resistance of the CQ2K
•Non-rotating accuracy 0.2 or less

Magnet: D (Built-in)
Mounting: B [Through Hole (Standard)]
Bore Size: Ø63 mm
Port Thread: TF [G]
Stroke: 50 mm
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5 m
Number: 2 pcs.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacilindro compatto ad asta di guida; doppio effetto
Diametro mandrino63 mm
Corsa del cilindro50 mm
Pressione massima di esercizio10 bar
Mostra UNSPSC / ECL@SS
237,32 IVA esclusa
/ Unità
289,53 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione