CILINDRO CON ASTA, SERIE PRA, PRINCIPIO ATTIVO A DOPPIO EFFETTO, DIAMETRO PISTONE 040, CORSA 1000 0822121015
Base Cylinder
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Aventics:0822121015
Rubix:999180700016349
Produttore:0822121015
EAN:3661475883313


Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 40 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 1000 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CILINDRO CON ASTA, SERIE PRA, PRINCIPIO ATTIVO A DOPPIO EFFETTO, DIAMETRO PISTONE 040, CORSA 1000 0822121015
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 40 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 1000 mm |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Codice doganale | 84123100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 275,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 335,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione