8025334-BOBINA MAGNETICA VACS-C-C1-16B
Bobina del solenoide VACS
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:VACS-C-C1-16B
Rubix:160000000612476
Produttore:8025334
EAN:4052568279110

Documenti
Dettagli del prodotto : 8025334-BOBINA MAGNETICA VACS-C-C1-16B
Bobina VACS-C-C1-16B Configurazione degli attacchi forma C, a norma EN 175 301, 120 V ca/60 Hz e 110 V ca/50-60 Hz. Posizione di montaggio=Qualsiasi, Durata dell'inserimento=100%, Classe di isolamento=H, Valori caratteristici bobina=110/120 V ca: 50/60 Hz, potenza di spunto 2,3 VA, potenza di mantenimento 1,7 VA, Oscillazioni di tensione ammissibili=+/- 10 %
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | bobina magnetica con ex protezione |
|---|---|
| Codice doganale | 85059020 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,22 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore