BOCCOLA DI SERRAGGIO 3/8'' DIAMETRO (MM) 24 6821722

Boccola di serraggio 3/8''

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Roebuck:6821722
Rubix:999180600004224
BOCCOLA DI SERRAGGIO 3/8'' DIAMETRO (MM) 24 6821722
brand logo
Riepilogo info tecniche
Quadro di trascinamento3/8 ''
Diametro24 mm
Documenti

Dettagli del prodotto : BOCCOLA DI SERRAGGIO 3/8'' DIAMETRO (MM) 24 6821722


Acciaio al cromo-molibdeno e appositamente trattate termicamente.
Le bussole sferiche consentono all’utilizzatore di lavorare su impronte di dadi dodecagonali, zigrinati, quadrati, esagonali, a stella e anche esagonali danneggiati fino al 50%.
Finitura satinata opaca con anello di identificazione grigio.
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Quadro di trascinamento3/8 ''
Diametro24 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Disponibile: spedito entro 24 ore