Riferimenti
INA:EGB0808-E50-Y
Rubix:999201229091767
Produttore:0709538560000
EAN:4012802758177


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 10 mm |
| Larghezza | 8 mm |
Dettagli del prodotto : 0709538560000-BOCCOLA EGB0808-E50-Y
Metal/polymer composite plain bush, low-maintenance, ISO 3547, with steel backing
Boccola liscia in composito metallo-polimero, a bassa manutenzione, ISO 3547, con supporto in acciaio
Punti di forza
Non-maintenance metal/polymer E40, good sliding properties. Chemical reactivity of zero.
Applicazioni
For smooth bearing.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1,27 g |
|---|---|
| Diametro interno | 8 mm |
| Diametro esterno | 10 mm |
| Larghezza | 8 mm |
| Serie | egb..-e50 |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,58 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione