50 DISCHI A TAZZA A FILO ABRASIVO ATTACCO ROLOC RD-ZB DIAMETRO 25MM VERDE 7000000740
Bristle Disc
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:18698
Rubix:999190300024536
Produttore:7000000740
EAN:50048011186981

Documenti
Dettagli del prodotto : 50 DISCHI A TAZZA A FILO ABRASIVO ATTACCO ROLOC RD-ZB DIAMETRO 25MM VERDE 7000000740
Il disco di setole Scotch-Brite™ Roloc™ usa la grana abrasiva ceramica proprietaria mescolata con ossido di alluminio e setole flessibili e sagomate, fornisce una superficie di contatto maggiore rispetto alle spazzole metalliche e conserva le proprietà abrasive per tutta la durata del disco.
Punti di forza
Le setole sagomate e riempite con abrasivo scrostano, sbavano, fondono, rifiniscono, lucidano, puliscono e rimuovono i rivestimenti più efficacemente delle spazzole metalliche.
La grana abrasiva ceramica proprietaria 3M™ fornisce un'elevata qualità di finitura per tutta la durata del disco.
Lo spazio tra le setole è ideale per la rimozione dei rivestimenti e di altre sostanze ad alto carico.
Le setole flessibili si conformano ai contorni per produrre finiture uniformi, anche su parti complesse.
Il pratico sistema di fissaggio 3M™ Roloc™ offre un facile e veloce ricambio del disco per i processi di finitura multifase
La grana abrasiva ceramica proprietaria 3M™ fornisce un'elevata qualità di finitura per tutta la durata del disco.
Lo spazio tra le setole è ideale per la rimozione dei rivestimenti e di altre sostanze ad alto carico.
Le setole flessibili si conformano ai contorni per produrre finiture uniformi, anche su parti complesse.
Il pratico sistema di fissaggio 3M™ Roloc™ offre un facile e veloce ricambio del disco per i processi di finitura multifase
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 7,938 g |
|---|---|
| Diametro della spazzola | 25,4 mm |
| Velocità | 30000 rpm |
| Diametro | 25,4 mm |
| Diametro di alesaggio | 15,748 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,56 IVA inclusa
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione