Riferimenti
SCU:1814G 200 30
Rubix:160000000876054
EAN:8031591082801


Riepilogo info tecniche
| Filo | filo d’acciaio hss ondulato ad alta resistenza ø 0,30 mm |
|---|---|
| Diametro della spazzola | 200 mm |
Dettagli del prodotto : SPAZZOLE ACCIAIO HSS 1814G 200 30
Tipo a disco con fili d’acciaio HSS ondulati ad alta resistenza e foro centrale. Ø fili mm 0,30.
Informazioni tecniche
Attributi
| Filo | filo d’acciaio hss ondulato ad alta resistenza ø 0,30 mm |
|---|---|
| Diametro della spazzola | 200 mm |
| Diametro | 200 mm |
| Diametro di alesaggio | 20 mm |
| Forma costruttiva | a disco con foro centrale |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 36,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 44,02 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione