Riferimenti
SCU:1819T 95
Rubix:160000000876075
EAN:8031591083105


Riepilogo info tecniche
| Filo | ø fili mm 0,40 |
|---|---|
| Diametro della spazzola | 95 mm |
Dettagli del prodotto : SPAZZOLE ACCIAIO 1819T 95
Tipo a disco conico con fili d'acciaio temprato, ritorti, Ø fili mm 0,40 (solo Ø mm 150 con fili Ø mm 0,50). Con foro filettato M14.
Informazioni tecniche
Attributi
| Filo | ø fili mm 0,40 |
|---|---|
| Diametro della spazzola | 95 mm |
| Diametro | 95 mm |
| Diametro di alesaggio | 14 mm |
| Forma costruttiva | tipo a disco conico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione