120 SPAZZOLE RADIALI CON PERNO A FILO ABRASIVO CURVO TIPO C RB-ZB DIAMETRO 76,2MM P.N. 30127 BIANCO 7100138296
Spazzole
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:30127
Rubix:999190300023675
Produttore:7000028530
EAN:0048011301273

Riepilogo info tecniche
| Filo | ceramico (cubitron™, ossido di alluminio) |
|---|---|
| Diametro della spazzola | 76,2 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 120 SPAZZOLE RADIALI CON PERNO A FILO ABRASIVO CURVO TIPO C RB-ZB DIAMETRO 76,2MM P.N. 30127 BIANCO 7100138296
Scotch-Brite™ Radial Bristle Disc RB-ZB is a disc that uses 3M ceramic abrasive grain and molded, flexible bristles. Provides more surface contact than wire brushes and maintains abrasive property throughout the life of the disc. Our fast-running disc removes paint, stains, adhesives, weld burns, rust, heavy oxides, and surface contaminants from large areas.
Spazzola radiale 3M Scotch-Brite™ RB-ZB Typ C 30127 con abrasivo ceramico P120, fino a 20.000 rpm. Ideale per pulizia e sbavatura leggera.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 5,388 g |
|---|---|
| Filo | ceramico (cubitron™, ossido di alluminio) |
| Diametro della spazzola | 76,2 mm |
| Applicazione | pulizia e leggera rimozione di bave: ideale per sbavatura leggera/finishing, sfumatura (overblending) e rimozione rivestimenti, soprattutto in zone difficili da raggiungere. |
| Velocità massima | 79,8 m/s |
| Velocità | 20000 rpm |
| Diametro | 76,2 mm |
| Diametro di alesaggio | 9,5 mm |
| Forma costruttiva | abrasivo in plastica fuso; tipo c a setole curve (borstentyp typ c – gebogen) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione