6 MIC SPAZZOLE RADIALI CON PERNO A FILO ABRASIVO CURVO TIPO C RB-ZB DIAMETRO 76,2 MM P.N. 30124 PESC 7000046161
Scotch-Brite Disco a setole RB-ZB
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:30131
Rubix:999191000092892
Produttore:7000046161
EAN:0048011301310






Documenti
Dettagli del prodotto : 6 MIC SPAZZOLE RADIALI CON PERNO A FILO ABRASIVO CURVO TIPO C RB-ZB DIAMETRO 76,2 MM P.N. 30124 PESC 7000046161
Scotch-Brite™ Radial Bristle Disc RB-ZB è un disco che utilizza grani abrasivi ceramici 3M e setole flessibili stampate. Offre maggior contatto con la superficie rispetto alle spazzole a filo e mantiene le proprietà abrasive per tutta la vita utile del disco. Il nostro disco ad alta velocità rimuove vernice, macchie, adesivi, bruciature da saldatura, ruggine, ossidi tenaci e contaminanti superficiali da ampie superfici.
Il disco di setole radiali Scotch-Brite™, che usa la grana ceramica abrasiva proprietaria di 3M™ e setole sagomate e flessibili, offre una maggiore superficie di contatto rispetto alle spazzole con fili metallici e mantiene le proprietà abrasive per tutta la sua durata. Il nostro disco veloce rimuove vernice, adesivi, bruciature di saldatura, ruggine, ossidi pesanti e contaminanti da grandi aree.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 5,103 g |
|---|---|
| Filo | ceramica |
| Diametro della spazzola | 76,2 mm |
| Applicazione | pulizia;finitura;sbavatura |
| Velocità | 20000 rpm |
| Diametro | 76,2 mm |
| Diametro di alesaggio | 1,524 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione