120 SPAZZOLE RADIALI CON PERNO A FILO ABRASIVO CURVO TIPO C RB-ZB DIAMETRO 50,8MM P.N. 30120 BIANCO 7100138294
Spazzole
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:30120
Rubix:999190300023739
Produttore:7100138294

Riepilogo info tecniche
| Filo | tipo c (filo abrasivo curvo) |
|---|---|
| Diametro della spazzola | 50,8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 120 SPAZZOLE RADIALI CON PERNO A FILO ABRASIVO CURVO TIPO C RB-ZB DIAMETRO 50,8MM P.N. 30120 BIANCO 7100138294
Scotch-Brite™ Radial Bristle Disc RB-ZB is a disc that uses 3M ceramic abrasive grain and molded, flexible bristles. Provides more surface contact than wire brushes and maintains abrasive property throughout the life of the disc. Our fast-running disc removes paint, stains, adhesives, weld burns, rust, heavy oxides, and surface contaminants from large areas.
Spazzola abrasiva radiale 3M Scotch-Brite™ RB-ZB con fili/setole curve Tipo C e grana 120. Progettata per pulizia e leggera sbavatura in aree difficili da raggiungere, con velocità max 30.000 RPM.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 3,063 g |
|---|---|
| Filo | tipo c (filo abrasivo curvo) |
| Diametro della spazzola | 50,8 mm |
| Applicazione | aree difficili da raggiungere; pulizia e leggera sbavatura (rimozione bave). |
| Velocità | 30000 rpm |
| Diametro | 50,8 mm |
| Diametro di alesaggio | 9,5 mm |
| Forma costruttiva | spazzola radiale con perno a filo (rb-zb), tipo c (setole/peli curvi). |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,32 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione