220 SPAZZOLE RADIALI CON PERNO A FILO ABRASIVO CURVO TIPO C RB-ZB DIAMETRO 50,8MM P.N. 30121 ROSSO 7100138295
Nastro da imballo rinforzato senza residui Scotch® 8915
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:30121
Rubix:999190300025324
Produttore:7100138295
EAN:00048011301211

Riepilogo info tecniche
| Filo | grana abrasiva ceramica (scotch-brite™ céramique) |
|---|---|
| Diametro della spazzola | 50,8 mm |
Dettagli del prodotto : 220 SPAZZOLE RADIALI CON PERNO A FILO ABRASIVO CURVO TIPO C RB-ZB DIAMETRO 50,8MM P.N. 30121 ROSSO 7100138295
Rimozione pulita del nastro filament, progettato per contenere le parti degli apparecchi e altri beni di consumo durante la produzione e la spedizione.
Punti di forza
Si rimuove in modo pulito e senza macchie dalla maggior parte delle finiture;Elevata aderenza iniziale alla maggior parte delle fibre, materie plastiche e superfici metalliche;Eccellente resistenza all'umidità e ai graffi;Elevata resistenza alla trazione ideale per applicazioni di reggiatura, raggruppamento e rinforzo;In grado di resistere a condizioni di spedizione e gestione difficili;Tollera spedizioni e condizioni di manipolazione gravose
Applicazioni
Raggruppamento di prodotti dal peso medio || Unione di pallet, raggruppamenti per spedizione e movimentazione || Tenuta e attacco temporanei
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 3,113 g |
|---|---|
| Filo | grana abrasiva ceramica (scotch-brite™ céramique) |
| Diametro della spazzola | 50,8 mm |
| Applicazione | pulizia e decapaggio di vernice, ruggine e contaminanti di superficie; sbavatura leggera e finitura anche su zone difficili da raggiungere. |
| Velocità massima | 79,8 m/s |
| Velocità | 30000 rpm |
| Diametro | 50,8 mm |
| Diametro di alesaggio | 9,53 mm |
| Forma costruttiva | rd-zb tipo c (setole curve/incurvé) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,32 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione