SPAZZOLA CIRCOLARE PER SMERIGLIATRICE, FILO INOX ONDULATO 840376

Spazzola circolare per smerigliatrice, filo inox ondulato

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:840376
Rubix:170000000533843
EAN:3660338059001
SPAZZOLA CIRCOLARE PER SMERIGLIATRICE, FILO INOX ONDULATO 840376

Riepilogo info tecniche

Filoacciaio inox
Diametro della spazzola200 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SPAZZOLA CIRCOLARE PER SMERIGLIATRICE, FILO INOX ONDULATO 840376


Spazzola universale con setole di densità media. Per tutti i lavori di spazzolatura di media entità. Queste spazzole montate su più file sono ottimali per il trattamento di grandi superfici per via della ampia superficie di spazzolatura.
Utilizzi: sbavatura, rimozione di smalti, disincrostazione, spolitura, pulitura. Spessore: 20 mm
Alesaggio: 31,75 mm
Riduzioni in dotazione.

Informazioni tecniche


Attributi
Filoacciaio inox
Diametro della spazzola200 mm
Diametro di alesaggio31,75 mm
€ 16,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,64 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione