Riferimenti
SCU:1816G 250 30
Rubix:160000000876064
EAN:8031591082900


Riepilogo info tecniche
| Filo | filo d’acciaio inox |
|---|---|
| Diametro della spazzola | 250 mm |
Dettagli del prodotto : SPAZZOLE ACCIAIO INOX 1816G 250 30
Tipo in filo d’acciaio INOX, a disco con foro centrale.
Informazioni tecniche
Attributi
| Filo | filo d’acciaio inox |
|---|---|
| Diametro della spazzola | 250 mm |
| Velocità massima | 40 m/s |
| Velocità | 3056 rpm |
| Diametro | 250 mm |
| Diametro di alesaggio | 25 mm |
| Forma costruttiva | a disco con foro centrale |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 96,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 117,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione