6 MIC. SPAZZOLE RADIALI CON PERNO A FILO ABRASIVO CURVO TIPO C RB-ZB DIAMETRO 19MM P.N. 30001 PESCA 7000000765
Scotch-Brite Disco a setole RB-ZB
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:30001
Rubix:999190300025287
Produttore:7000000765
EAN:00048011300016

Riepilogo info tecniche
| Filo | tipo c (curvo) |
|---|---|
| Diametro della spazzola | 19,05 mm |
Dettagli del prodotto : 6 MIC. SPAZZOLE RADIALI CON PERNO A FILO ABRASIVO CURVO TIPO C RB-ZB DIAMETRO 19MM P.N. 30001 PESCA 7000000765
Scotch-Brite™ Radial Bristle Disc RB-ZB è un disco che utilizza grani abrasivi ceramici 3M e setole flessibili stampate. Offre maggior contatto con la superficie rispetto alle spazzole a filo e mantiene le proprietà abrasive per tutta la vita utile del disco. Il nostro disco ad alta velocità rimuove vernice, macchie, adesivi, bruciature da saldatura, ruggine, ossidi tenaci e contaminanti superficiali da ampie superfici.
Il disco di setole radiali Scotch-Brite™, che usa la grana ceramica abrasiva proprietaria di 3M™ e setole sagomate e flessibili, offre una maggiore superficie di contatto rispetto alle spazzole con fili metallici e mantiene le proprietà abrasive per tutta la sua durata. Il nostro disco veloce rimuove vernice, adesivi, bruciature di saldatura, ruggine, ossidi pesanti e contaminanti da grandi aree.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 0,945 g |
|---|---|
| Filo | tipo c (curvo) |
| Diametro della spazzola | 19,05 mm |
| Applicazione | rimozione di vernice, macchie e bruciature; pulizia e preparazione superfici con rimozione di ruggine e ossidazioni/contaminanti da grandi aree. |
| Velocità massima | 34,91 m/s |
| Velocità | 35000 rpm |
| Diametro | 19,05 mm |
| Diametro di alesaggio | 1,524 mm |
| Forma costruttiva | spazzola/disco a setole radiali (rb-zb) con setole di tipo c |
| 1 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,97 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione





