Riferimenti
Sit Brush:0941
Rubix:160000000021354

Dettagli del prodotto : 0941-TC74515A0000 CO90 G6 INOX030 12/96
La forma affusolata rende queste spazzole adatte al taglio su superfici irregolari, con spigoli, profili e fessure.
Applicazioni
Lavori di manutenzione, pulizia e sverniciatura di superfici irregolari.
Informazioni tecniche
Attributi
| Filo | ondulato |
|---|---|
| Diametro della spazzola | 30 mm |
| Applicazione | lavori di manutenzione, pulizia e sverniciatura di superfici irregolari. |
| Velocità | 6500 rpm |
| Diametro | 95 mm |
| Diametro di alesaggio | 20 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,88 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
