80 DISCHI A TAZZA A FILO ABRASIVO ATTACCO ROLOC RD-ZB DIAMETRO 25MM GIALLO 7100138319
Disco Bristle Scotch-Brite™ Roloc™ RD-ZB
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:18706
Rubix:999190300023813
Produttore:7000046081

Riepilogo info tecniche
| Filo | tipo s (dritto) |
|---|---|
| Diametro della spazzola | 25,4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 80 DISCHI A TAZZA A FILO ABRASIVO ATTACCO ROLOC RD-ZB DIAMETRO 25MM GIALLO 7100138319
Questo disco a funzionamento rapido unisce l'azione di taglio superiore al sistema di fissaggio rapido 3M™ Roloc™ per pulire, strisciare, sbavare, fondere, rifinire, lucidare, graffiare e rimuovere la ruggine e i rivestimenti in modo efficiente e senza danneggiare il materiale di base. In condizioni di utilizzo normale, le setole rimangono saldamente in posizione e possono ottenere la finitura desiderata con una leggera pressione. Il disco di setole Scotch-Brite™ Roloc™ funziona bene su acciaio, alluminio e diversi altri metalli, per la manutenzione in generale, nonché su applicazioni automobilistiche e di ricostruzione di motori. La grana ceramica abrasiva di 3M™ è un minerale ceramico realizzato con il nostro processo proprietario per aumentare la resistenza e la durezza della grana. Per prestazioni migliori, i dischi di setola Scotch-Brite™ sono composti da ossido di alluminio miscelato con grana ceramica abrasiva per creare uno dei minerali più resistenti e duraturi disponibili. Perfetti per la rimozione di materiale da moderato a pesante, gli abrasivi in ceramica sono progettati per un taglio rapido e per gestire applicazioni con calore intenso e sollecitazioni. La grana ceramica abrasiva 3M™ supera gli abrasivi in ossido di alluminio per velocità di taglio e durata ed è una scelta eccellente per la levigatura industriale e la finitura. Gli abrasivi Scotch-Brite™ sono prodotti esclusivi per il condizionamento delle superfici con abrasivi integrati in matrici di fibra non tessuta. Combinando abrasivi e materiale non tessuto si crea un sistema abrasivo che dà risultati costanti per tutta la durata del prodotto. Questo materiale a rete aperta funziona a freddo ed è resistente al carico: conserva le alte prestazioni di taglio dei minerali abrasivi limitando l'ostruzione delle fibre.
Il disco di setole Scotch-Brite™ Roloc™ usa la grana abrasiva ceramica proprietaria mescolata con ossido di alluminio e setole flessibili e sagomate, fornisce una superficie di contatto maggiore rispetto alle spazzole metalliche e conserva le proprietà abrasive per tutta la durata del disco.
Punti di forza
Le setole sagomate e riempite con abrasivo scrostano, sbavano, fondono, rifiniscono, lucidano, puliscono e rimuovono i rivestimenti più efficacemente delle spazzole metalliche;La grana abrasiva ceramica proprietaria 3M™ fornisce un'elevata qualità di finitura per tutta la durata del disco;Lo spazio tra le setole è ideale per la rimozione dei rivestimenti e di altre sostanze ad alto carico;Le setole flessibili si conformano ai contorni per produrre finiture uniformi, anche su parti complesse;Il pratico sistema di fissaggio 3M™ Roloc™ offre un facile e veloce ricambio del disco per i processi di finitura multifase
Applicazioni
Da utilizzare per operazioni efficienti di pulitura, sbavatura, mascheratura, finitura e lucidatura;Un'alternativa sicura a spazzole metalliche, prodotti chimici e paste
Informazioni tecniche
Attributi
| Filo | tipo s (dritto) |
|---|---|
| Diametro della spazzola | 25,4 mm |
| Applicazione | sverniciatura, sbavatura, mascheratura, finitura, lucidatura e pulitura |
| Velocità massima | 39,9 m/s |
| Velocità | 30000 rpm |
| Diametro | 25,4 mm |
| Diametro di alesaggio | 15,748 mm |
| Forma costruttiva | disco a tazza a filo abrasivo (attacco roloc) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione