1 MIC SPAZZOLE RADIALI CON PERNO A FILO ABRASIVO CURVO TIPO C RB-ZB DIAMETRO 19MM P.N. 30002 VERDE C 7000000766

Disco Bristle radiale Scotch-Brite™ RD-ZB

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:30002
Rubix:999191000091074
Produttore:7000000766
EAN:00048011300023
1 MIC SPAZZOLE RADIALI CON PERNO A FILO ABRASIVO CURVO TIPO C RB-ZB DIAMETRO 19MM P.N. 30002 VERDE C 7000000766

Riepilogo info tecniche

Filoceramica
Diametro della spazzola19,05 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 1 MIC SPAZZOLE RADIALI CON PERNO A FILO ABRASIVO CURVO TIPO C RB-ZB DIAMETRO 19MM P.N. 30002 VERDE C 7000000766


Nell'uso normale, le setole flessibili del disco di setole radiali Scotch-Brite™ rimangono al loro posto e basta una leggera pressione per ottenere la finitura desiderata. Il disco è progettato per durare di più rispetto alle spazzole con fili metallici e ad altri dischi abrasivi e funziona bene su alluminio, ottone, bronzo, acciaio al carbonio, ghisa, acciaio inossidabile e altri metalli. Viene usato per applicazioni industriali generiche, nel settore aerospaziale, automobilistico, nella lavorazione dei metalli e nei trasporti. La miscela di ceramica e ossido di alluminio 3M™ è un minerale di ceramica progettato utilizzando un processo proprietario per migliorare la durezza e la resistenza della grana per una performance di livello superiore. La miscela ceramica/ossido di alluminio è progettata per rompersi frequentemente ed è superiore agli abrasivi all'ossido di alluminio in termini di velocità di taglio e durata. Perfetti per la rimozione di materiale da moderato a pesante e per la finitura, gli abrasivi in ceramica sono progettati per un taglio rapido e per gestire applicazioni con calore intenso e sollecitazioni. Gli abrasivi Scotch-Brite™ sono prodotti esclusivi per il condizionamento delle superfici con abrasivi integrati in matrici di fibra non tessuta. Unendo gli abrasivi al materiale non tessuto si crea un sistema abrasivo che offre risultati costanti per tutta la durata del prodotto. Questo materiale a rete aperta funziona a freddo ed è resistente al carico: conserva le alte prestazioni di taglio dei minerali abrasivi limitando l'ostruzione delle fibre.
Il disco di setole radiali Scotch-Brite™, che usa la grana ceramica abrasiva proprietaria di 3M™ e setole sagomate e flessibili, offre una maggiore superficie di contatto rispetto alle spazzole con fili metallici e mantiene le proprietà abrasive per tutta la sua durata. Il nostro disco veloce rimuove vernice, adesivi, bruciature di saldatura, ruggine, ossidi pesanti e contaminanti da grandi aree.

Punti di forza

Le setole sagomate e dotate di abrasivo spogliano, sbavano, rifiniscono, lucidano, puliscono e rimuovono i rivestimenti in maniera più efficace, con meno pressione rispetto alle spazzole con fili metallici;La grana abrasiva ceramica proprietaria 3M™ consente un taglio aggressivo e una qualità costante della finitura per tutta la durata del disco;Le setole flessibili richiedono meno pressione rispetto alle spazzole con fili metallici e si conformano ai contorni, anche nelle parti complesse;Lo spazio tra le setole è ideale per la rimozione dei rivestimenti e di altre sostanze ad alto carico;Non contiene filamenti metallici per una maggiore sicurezza

Applicazioni

Rimuovi vernice, macchie, adesivi, bruciature da saldature, ruggine, ossidi pesanti e agenti inquinanti superficiali da grandi superfici;Utilizzabile su ottone, alluminio, bronzo, acciaio al carbonio, ghisa, acciaio inox e altri metalli;Applicazioni generiche industriali e dei settori aerospaziale, automobilistico, metallurgico e dei trasporti;Da utilizzare per operazioni di sverniciatura, sbavatura, lucidatura, pulitura e rimozione di rivestimenti

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio1,299 g
Filoceramica
Diametro della spazzola19,05 mm
Applicazionepulizia;finitura;sbavatura
Velocità35000 rpm
Diametro19,05 mm
Diametro di alesaggio1,524 mm
1 mm
1,62 IVA esclusa
/ Unità
1,97 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione