SPAZZOLA A DISCO 115MM FILO RITORTO M14 2608622059

Spazzola a disco

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Bosch:2608622059
Rubix:160000000815183
EAN:3165140087254
SPAZZOLA A DISCO 115MM FILO RITORTO M14 2608622059

Riepilogo info tecniche

Filoacciaio ritorto
Diametro della spazzola115 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SPAZZOLA A DISCO 115MM FILO RITORTO M14 2608622059


Spazzola a disco 115 mm, 0,5 mm, 12 mm, M14; Spazzola a disco ? filo intrecciato; Ideale per la pulizia di cordoni di saldatura.; Per lavori di pulizia difficili ? con velocità periferiche elevate ? su piccole superfici metalliche, in scanalature o su spigoli, quali rimozione di ruggine spessa, sverniciatura, disincrostazione, sbavatura e decapaggio.; Per tutte le smerigliatrici angolari con filettatura M14 e per GGS 6 S Professional

Informazioni tecniche


Attributi
Peso420 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)145x120x28 mm
Peso imballaggio420 g
Filoacciaio ritorto
Diametro della spazzola115 mm
Velocità12500 rpm
Diametro115 mm
€ 18,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione