VFN SPAZZOLE LAMELLARI CF-FB MINERALE A - DUREZZA 5 150MM X 50MM X 50MM 7000091719
Spazzola lamellare Clean and Finish Scotch-Brite™
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:7000091719
Rubix:999190300023699
Produttore:7000091719
EAN:8021684332579

Riepilogo info tecniche
| Filo | ossido di alluminio;carburo di silicio |
|---|---|
| Diametro della spazzola | 150 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : VFN SPAZZOLE LAMELLARI CF-FB MINERALE A - DUREZZA 5 150MM X 50MM X 50MM 7000091719
Ossido di alluminio di tipo A, per l'uso in operazioni a macchina di satinatura leggera, pulizia, bruciature di saldatura, pulizia di pezzi di lavoro prima della saldatura dell'acciaio inossidabile, alluminio e metalli non ferrosi
Spazzole per la pulizia e la finitura aiutano a non alterare il pezzo di lavoro. Significativa riduzione dei costi dovuti ai tempi di fermo.
Punti di forza
Minerale: APPLICAZIONI di carburo di silicio (tipo S) e ossido di alluminio (tipo A): Ossido di alluminio di tipo A, per l'uso in operazioni a macchina di satinatura leggera, pulizia, bruciature di saldatura, pulizia di pezzi di lavoro prima della saldatura dell'acciaio inossidabile, alluminio e metalli non ferrosi;La struttura a rete aperta resiste al carico e si può sciacquare per un uso ripetuto; 'Fornisce più superficie di contatto delle spazzole con setole; 'Fornisce continuamente abrasivi nuovi per finiture coerenti e uniformi; 'Morbido e confortevole per il trattamento di superfici uniformi senza segni di attrito; 'Rete non tessuta resistente al calore e al carico.;Morbida e conformabile per un trattamento uniforme della superficie senza increspature;La trama non tessuta resiste all'intasamento e al calore
Applicazioni
Da usare per pulitura e sbavatura leggera di vari substrati, finitura satinata su metalli, levigatura del legno prima della verniciatura e rimozione dei difetti del primer prima del rivestimento finale
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 115x170x170 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 592 g |
| Filo | ossido di alluminio;carburo di silicio |
| Diametro della spazzola | 150 mm |
| Applicazione | finitura estetica;sfumatura |
| Diametro | 150 mm |
| Diametro di alesaggio | 50 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 54,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 66,42 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione