50-2510-5657 2510 1/8-1/4

BSPT Reducing Nipple

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Camozzi:2510 1/8-1/4
Rubix:170000000469781
Produttore:50-2510-5657
50-2510-5657 2510 1/8-1/4
Riepilogo info tecniche
Materialeottone nichelato
Connessione 1r 1/4
Pressione massima di esercizio80 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 50-2510-5657 2510 1/8-1/4


50-2510-5657 2510 1/8-1/4

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeottone nichelato
Connessione 1r 1/4
Pressione massima di esercizio80 bar
Profiloadattatore disuguale
Connessione 2r 1/4
Temperatura minima-40 °C
Temperatura massima120 °C
Tipo di filettaturabspt
Mostra UNSPSC / ECL@SS
0,67 IVA esclusa
/ Unità
0,82 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione