COMPASSO CON PORTA MATITA DELA.1905.05

Bussole con portamatite

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Facom:DELA.1905.05
Rubix:160000000222526
EAN:3170332231308
COMPASSO CON PORTA MATITA DELA.1905.05
Riepilogo info tecniche
Tipologiaportamatite
Apertura250 mm
Lunghezza250 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : COMPASSO CON PORTA MATITA DELA.1905.05


Compasso con portamatite
- Matita: Ø 8 mm.

Punti di forza

Compasso con portamatite
Capacità (mm): 125
Lunghezza (mm): 250
Peso (g): 210
Matita: Diametro: 8 mm.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso224 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)310x125x18 mm
Peso imballaggio224 g
Tipologiaportamatite
Apertura250 mm
Lunghezza250 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
27,64 IVA esclusa
/ Unità
33,72 IVA inclusa
  • Esaurito