00052106-PISTON ROD BALL JOINT M8X1.25 KJ8D

C85 Giunto a snodo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:KJ8D
Rubix:160000000273179
Produttore:KJ8D
EAN:3618036078015
00052106-PISTON ROD BALL JOINT M8X1.25 KJ8D

Riepilogo info tecniche

Tipologiagiunto a snodo sferico
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00052106-PISTON ROD BALL JOINT M8X1.25 KJ8D


La serie C85 è conforme alle norme ISO 6432 e CETOP RP52P. Il C85 è disponibile con fori da 8 a 25 mm e corse standard da 10 a 300 mm. L'esclusivo design della guarnizione dell'asta impedisce l'ingresso della polvere e l'efficacia della tenuta è tale che il C85 è adatto all'uso in ambienti estremamente polverosi. Grazie alle guarnizioni resistenti all'abrasione e alle guarnizioni a naso sostituibili, il C85 offre una durata eccezionale.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiagiunto a snodo sferico
Connessione 1m8
Diametro mandrino20 mm
13,07 IVA esclusa
/ Unità
15,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione