Riferimenti
Gedore:711
Rubix:999250616004703
Produttore:6550070
EAN:4010886655009


Riepilogo info tecniche
| Campo di misura, minimo | 0 mm |
|---|---|
| Campo di misura, massimo | 150 mm |
| Visualizzazione | grande display lcd (altezza cifre 9 mm) |
Dettagli del prodotto : ARTICOLO 711
• secondo DIN 862
• inossidabile, temprato
• commutabile da mm a pollici
• campo di misura: 0 - 150 mm / 6"
• con uscita dati (mini-USB)
• azzeramento possibile in qualsiasi posizione
• becchi finemente rettificati e lucidati
• grande display LCD (altezza cifre 9 mm)
• utilizzabile con e senza rotella zigrinata
• in robusta custodia
Calibro a corsoio digitale mm+pollici in cofanetto Secondo DIN 862 Inossidabile, temprato Commutazione da mm a pollici Campo di misurazione 0 - 150 mm/6“ Con uscita di dati (Mini-USB) Posizione di zero in qualsiasi posizione Boccole di rilevamento a rettificazione fine e lappati Indicatore LCD grande (altezza delle cifre 9 mm) Impiegabile con e senza rotella per il pollice (componente di ricambio senza rotella per il pollice viene fornito per il montaggio fai da te) Fornito in robusto cofanetto
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 408 g |
|---|---|
| Campo di misura, minimo | 0 mm |
| Campo di misura, massimo | 150 mm |
| Visualizzazione | grande display lcd (altezza cifre 9 mm) |
| Lunghezza | 230 mm |
| Peso | 408 g |
| Precisione | 0,03 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Codice doganale | 90173000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione