CALIBRO ABS DIGITALE AOS 0-300MM, SPESSORE, DATA OUTPUT 500-205-30

Calibro digitale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Mitutoyo:500-205-30
Rubix:999190500036691
EAN:4946368728384
CALIBRO ABS DIGITALE AOS 0-300MM, SPESSORE, DATA OUTPUT 500-205-30

Riepilogo info tecniche

Campo di misura, minimo0 mm
Campo di misura, massimo300 mm
Visualizzazione-
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CALIBRO ABS DIGITALE AOS 0-300MM, SPESSORE, DATA OUTPUT 500-205-30


Questo calibro è il primo calibro elettronico al mondo con scala assoluta incorporata. La posizione di zero inserita rimane il punto zero assoluto fino alla sostituzione della batteria. Precisione assoluta anche ad alte velocità di avanzamento. Display grande e di facile lettura. Design QUADRI, interamente in acciaio inox temprato, superfici di misura rettificate, nasi di misura esterni e interni per la misurazione di piccole scanalature e fori. Sistema brevettato.

Informazioni tecniche


Attributi
Campo di misura, minimo0 mm
Campo di misura, massimo300 mm
Visualizzazione-
Risoluzione0,01 mm
Lunghezza404 mm
Lunghezza dei becchi64 mm
Peso350 g
Precisione±0,03 (empe); ±0,05 (smpe)
286,18 IVA esclusa
/ Unità
349,14 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore