WORKSHOP DIGITAL CALIPER WITHOUT KNIFE POINT 0-500MM 891955

Calibro digitale da officina con becchi a pennino

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS Cutline:891955
Rubix:999221223065202
EAN:3660338445699
WORKSHOP DIGITAL CALIPER WITHOUT KNIFE POINT 0-500MM 891955

Riepilogo info tecniche

Campo di misura, minimo0 mm
Campo di misura, massimo500 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : WORKSHOP DIGITAL CALIPER WITHOUT KNIFE POINT 0-500MM 891955


Norme: DIN 862
CALIBRO DIGITALE DA OFFICINA CON BECCHI A PENNINO SENZA PUNTA TAGLIENTE 0-500MM

Punti di forza

In acciaio inossidabile, rinforzato

Applicazioni

Pinze per officina digitale senza tagliente, ganascia stile pennino,
Con regolazione di precisione
Con preimpostazione, mm/pollici, ABS,ZERO,OFF/ON sei pulsanti
Per misurazione esterna e interna

Informazioni tecniche


Attributi
Campo di misura, minimo0 mm
Campo di misura, massimo500 mm
Risoluzione0,05 mm
Lunghezza500 mm
Lunghezza dei becchi100 mm
Peso2350 g
191,39 IVA esclusa
/ Unità
233,49 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione