CALIBRO DIGITALE ABS 0-600MM 500-501-10

Calibro

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mitutoyo:500-501-10
Rubix:160000001298545
EAN:4946368090511
CALIBRO DIGITALE ABS 0-600MM 500-501-10

Riepilogo info tecniche

Campo di misura, minimo0 mm
Campo di misura, massimo600 mm
Visualizzazionelcd
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CALIBRO DIGITALE ABS 0-600MM 500-501-10


Mitutoyo's absolute Digimatic Caliper is the next generation of electronic calipers. It keeps track of its origin point once set. Whenever turned on, the large LCD displays the actual slider position ready to start measurement. No more repeated zero setting is necessary with the absolute encoder technology, as well as no more concern for overspeed errors.
Mitutoyo ABSOLUTE 500-501-10 è un calibro digitale 0–600 mm con display LCD e una risoluzione di 0,01 mm. Offre misurazioni esterne, interne, di profondità e di gradini.

Punti di forza

•Large and clear LCD readout
The ZERO/ABS key allows the display to be zero-set at any slider position along the scale for incremental comparison measurements. This switch also will allow return to the absolute (ABS) coordinate and display of the true position from the origin point (usually jaws-closed point)
Data Hold Unit (959143) is optional
Carbide-tipped jaw type calipers
Thumb roller included only on calipers up to and including 12” or 300mm
Supplied in fitted plastic case. Except 40” / 1000mm supplied in wooden case

Informazioni tecniche


Attributi
Campo di misura, minimo0 mm
Campo di misura, massimo600 mm
Visualizzazionelcd
Risoluzione0,01 mm
Lunghezza780 mm
Lunghezza dei becchi90 mm
Peso1350 g
Precisione±50 µm
Materiale del corpoacciaio
€ 934,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 1140,46 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione