CALIBRO ABS DIGITALE AOS 0-150MM, SPESSORE, DATA OUTPUT 500-161-30
Calibro
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mitutoyo:500-161-30
Rubix:160000001298540
EAN:4946368667928

Riepilogo info tecniche
| Campo di misura, minimo | 0 mm |
|---|---|
| Campo di misura, massimo | 150 mm |
| Visualizzazione | lcd (altezza caratteri 9 mm) |
Documenti
Dettagli del prodotto : CALIBRO ABS DIGITALE AOS 0-150MM, SPESSORE, DATA OUTPUT 500-161-30
INSERTI PKD/PCBN
Informazioni tecniche
Attributi
| Campo di misura, minimo | 0 mm |
|---|---|
| Campo di misura, massimo | 150 mm |
| Visualizzazione | lcd (altezza caratteri 9 mm) |
| Risoluzione | 0,01 mm |
| Lunghezza | 233 mm |
| Lunghezza dei becchi | 40 mm |
| Peso | 168 g |
| Precisione | ±0,02 mm (±20 µm) |
| Materiale del corpo | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 145,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 177,07 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore