CALIBRO ABS DIGITALE AOS INCH/METRICI, 0-6, THUMB R., W/O OUTPUT 500-196-30

Pinza Digimatic

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mitutoyo:500-196-30
Rubix:160000001306237
EAN:4946368667751
CALIBRO ABS DIGITALE AOS INCH/METRICI, 0-6, THUMB R., W/O OUTPUT 500-196-30

Riepilogo info tecniche

Campo di misura, minimo0 mm
Campo di misura, massimo150 mm
Visualizzazionelcd
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CALIBRO ABS DIGITALE AOS INCH/METRICI, 0-6, THUMB R., W/O OUTPUT 500-196-30


Tiene traccia del punto di origine una volta impostato. Ogni volta che viene acceso, il grande display LCD visualizza la posizione effettiva del cursore, pronto per iniziare la misurazione. Non è più necessario ripetere l’impostazione zero con la tecnologia del codificatore Absolute, così come non è necessario preoccuparsi degli errori di sovravelocità.

Punti di forza

•Display LCD ampio e di facile lettura
Il tasto consente di impostare il punto zero nel display in qualsiasi posizione del cursore lungo la scala per misurazioni di confronto incrementali

Informazioni tecniche


Attributi
Campo di misura, minimo0 mm
Campo di misura, massimo150 mm
Visualizzazionelcd
Risoluzione0,01 mm
Lunghezza23,3 mm
Lunghezza dei becchi40 mm
Peso0,168 g
Precisione±0,02 mm (±0,001 in)
Materiale del corpoacciaio
125,46 IVA esclusa
/ Unità
153,06 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione