CALIBRO ABS DIGITALE AOS 0-150MM, ROD, THUMB ROLLER, DATA OUTP. 500-158-30
Calibro
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mitutoyo:500-158-30
Rubix:160000001306219

Riepilogo info tecniche
| Campo di misura, minimo | 0 mm |
|---|---|
| Campo di misura, massimo | 150 mm |
| Visualizzazione | lcd |
Documenti
Dettagli del prodotto : CALIBRO ABS DIGITALE AOS 0-150MM, ROD, THUMB ROLLER, DATA OUTP. 500-158-30
Mitutoyo ABSOLUTE AOS Digimatic 500-158-30: calibro digitale 0–150 mm, risoluzione 0,01 mm. Misurazione di OD/ID, profondità e gradino.
Punti di forza
•AOS (Advanced Onsite Sensor) induction type encoder used in top-of-the-line ABS coolant-proof calipers
Thanks to the adoption of the electromagnetic induction type ABS encoder,this caliper can be used without concern for contamination on the scale face during measurement
Detection signal is not affected by dirt (water, oil, etc.) on surface of a scale
The slider provides smooth,stable and comfortable operation
Character height 9 mm (150 and 200 mm),11 mm (300 mm)
ABS (ABSOLUTE) scale requires no origin setting after power-on and has no limit to response speed
Thanks to the adoption of the electromagnetic induction type ABS encoder,this caliper can be used without concern for contamination on the scale face during measurement
Detection signal is not affected by dirt (water, oil, etc.) on surface of a scale
The slider provides smooth,stable and comfortable operation
Character height 9 mm (150 and 200 mm),11 mm (300 mm)
ABS (ABSOLUTE) scale requires no origin setting after power-on and has no limit to response speed
Informazioni tecniche
Attributi
| Campo di misura, minimo | 0 mm |
|---|---|
| Campo di misura, massimo | 150 mm |
| Visualizzazione | lcd |
| Risoluzione | 0,01 mm |
| Lunghezza | 233 mm |
| Lunghezza dei becchi | 40 mm |
| Peso | 168 g |
| Precisione | ±20 µm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Codice doganale | 90173000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 168,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 206,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione