DIGITALE AOS ABS CALIBRO 0-200MM, SPESSORE, W/O DATA OUTPUT 500-182-30

Calibro a corsoio 0 - 200 mm

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Mitutoyo:500-182-30
Rubix:160000001298542
EAN:4946368667737
DIGITALE AOS ABS CALIBRO 0-200MM, SPESSORE, W/O DATA OUTPUT 500-182-30

Riepilogo info tecniche

Campo di misura, minimo0 mm
Campo di misura, massimo200 mm
Visualizzazionelcd, altezza caratteri 9 mm (150, 200 mm) / 11 mm (300 mm)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : DIGITALE AOS ABS CALIBRO 0-200MM, SPESSORE, W/O DATA OUTPUT 500-182-30


Velocità di spostamento illimitata. Durata della batteria circa 18.000 ore. Display: LCD, altezza caratteri 9 mm. Fornito in custodia di plastica, con 1 batteria. ORIGINE (ABS). Commutazione ZERO / ABS. INTERRUTTORE ON/OFF. Allarme di batteria scarica. Display digitale. Unità di misura metrica. Senza rotella di guida. Dimensioni: b: 24,5 mm; c: 20 mm; d: 16 mm.

Punti di forza

Questo calibro è dotato dell'esclusiva tecnologia dell'encoder AOS (Advanced Onsite Sensor). Questo encoder brevettato offre una maggiore affidabilità di misura, aumentando la resistenza del righello alle condizioni difficili dell'officina. Grazie all'encoder AOS a induzione elettromagnetica, questo calibro può essere utilizzato senza preoccuparsi della contaminazione della superficie della riga durante la misurazione. Il segnale di rilevamento non è influenzato dalla presenza di sporco (acqua, olio, ecc.) sulla superficie della riga. I modelli con punte in metallo duro sono particolarmente adatti per la misurazione di parti appena irruvidite, parti stampate, mole, ecc. La slitta garantisce uno scorrimento fluido, un funzionamento stabile e una grande facilità d'uso.

Informazioni tecniche


Attributi
Campo di misura, minimo0 mm
Campo di misura, massimo200 mm
Visualizzazionelcd, altezza caratteri 9 mm (150, 200 mm) / 11 mm (300 mm)
Risoluzione0,01 mm
Lunghezza290 mm
Lunghezza dei becchi50 mm
Peso194 g
Precisione±0,02 mm (massima ammissibile e mpe), ±0,04 mm (massima ammissibile s mpe)
182,04 IVA esclusa
/ Unità
222,09 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore