CALIBRO ANALOGICO 0-200MM, 0,02MM, METRICI 530-123

Calibro a corsoio 530

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Mitutoyo:530-123
Rubix:160000001303055
EAN:4946368110240
CALIBRO ANALOGICO 0-200MM, 0,02MM, METRICI 530-123

Riepilogo info tecniche

Campo di misura, minimo0 mm
Campo di misura, massimo200 mm
Visualizzazionescala a nonio analogica (senza display digitale)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CALIBRO ANALOGICO 0-200MM, 0,02MM, METRICI 530-123


Analogico. Unità di misura metrica. Nonio 0,02 mm. Con vite di bloccaggio superiore. Dimensioni: b: 24,5 mm; c: 20,5 mm; d: 16 mm.

Punti di forza

Righello e cursore in acciaio inox temprato. Righello e calibro a corsoio cromati opachi. Superfici di misura interne/esterne in punti per la misurazione di piccole scanalature e fori.

Informazioni tecniche


Attributi
Campo di misura, minimo0 mm
Campo di misura, massimo200 mm
Visualizzazionescala a nonio analogica (senza display digitale)
Risoluzione0,02 mm
Lunghezza288 mm
Lunghezza dei becchi50 mm
Peso180 g
Precisione±0,03
63,96 IVA esclusa
/ Unità
78,03 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore