CALIBRO ANALOGICO REGOLAZIONE FINE 0-600MM, 0,02MM, FINE ADJUST., METRICI 160-101

Ganascia a pennino della pinza Vernier

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mitutoyo:160-101
Rubix:160000001297627
EAN:4946368024226
CALIBRO ANALOGICO REGOLAZIONE FINE 0-600MM, 0,02MM, FINE ADJUST., METRICI 160-101

Riepilogo info tecniche

Campo di misura, minimo0 mm
Campo di misura, massimo600 mm
Visualizzazionenonio (scala metrica), risoluzione 0,02 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CALIBRO ANALOGICO REGOLAZIONE FINE 0-600MM, 0,02MM, FINE ADJUST., METRICI 160-101


INSERTI PKD/PCBN

Punti di forza

•La scala Vernier di sfalsamento superiore consente di leggere direttamente le dimensioni interne senza dover aggiungere la larghezza della lama della ganascia
La scala principale e la scala Vernier offrono un'elevata leggibilità

Applicazioni

Série 160 - Con microregolazione. Asta e slitta in acciaio inox indurito. Asta e nonio cromati opachi. Superfici di misura lappate. Morsi rinforzati. Dati tecnici: Nota 0-300 mm: lettura senza parallasse. Fornito: custodia, scatola o imballaggio

Informazioni tecniche


Attributi
Campo di misura, minimo0 mm
Campo di misura, massimo600 mm
Visualizzazionenonio (scala metrica), risoluzione 0,02 mm
Risoluzione0,02 mm
Lunghezza780 mm
Lunghezza dei becchi100 mm
Peso1400 g
Precisione±20…±50 µm
629,76 IVA esclusa
/ Unità
768,31 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione