CALIBRO ABS DIGITALE IP 67 0-300MM, SPESSORE, W/O DATA OUTPUT 500-708-20

Calibro

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Mitutoyo:500-708-20
Rubix:999190500036694
EAN:4946368727912
CALIBRO ABS DIGITALE IP 67 0-300MM, SPESSORE, W/O DATA OUTPUT 500-708-20

Riepilogo info tecniche

Campo di misura, minimo0 mm
Campo di misura, massimo300 mm
Visualizzazionelcd (altezza carattere 11 mm per portata 300 mm)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CALIBRO ABS DIGITALE IP 67 0-300MM, SPESSORE, W/O DATA OUTPUT 500-708-20


Calibro digitale ABS, 0-300 mm, lama, senza uscita dati

Punti di forza

•Eccellente resistenza a acqua e polvere (grado di protezione IP67) che consente l'uso in situazioni di lavorazione che includono spruzzi di liquido refrigerante
•È a prova di polvere, conforme alla EN60529 e sopporta l'immersione temporanea completa in acqua senza subire alcun danno
•Durata della batteria straordinariamente lunga
•La scala ABS (ABSOLUTE) non richiede alcuna impostazione dell'origine dopo l'accensione e non ha limiti alla velocità di risposta.

Informazioni tecniche


Attributi
Campo di misura, minimo0 mm
Campo di misura, massimo300 mm
Visualizzazionelcd (altezza carattere 11 mm per portata 300 mm)
Risoluzione0,01 mm
Lunghezza404 mm
Lunghezza dei becchi20 mm
Peso345 g
Precisione±30 (empe); ±50 (smpe) µm
Materiale del corpoacciaio
€ 319,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 389,18 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore