WORKSHOP DIGITAL CALIPER WITHOUT KNIFE POINT 0-300MM 891954
Calibro digitale da officina con becchi a pennino
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
GISS Cutline:891954
Rubix:999221223065201
EAN:3660338445682


Riepilogo info tecniche
| Campo di misura, minimo | 0 mm |
|---|---|
| Campo di misura, massimo | 300 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : WORKSHOP DIGITAL CALIPER WITHOUT KNIFE POINT 0-300MM 891954
Norme: DIN 862
CALIBRO DIGITALE DA OFFICINA CON BECCHI A PENNINO SENZA PUNTA TAGLIENTE 0-300MM
Punti di forza
In acciaio inossidabile, rinforzato
Applicazioni
Pinze per officina digitale senza tagliente, ganascia stile pennino,
Con regolazione di precisione
Con preimpostazione, mm/pollici, ABS,ZERO,OFF/ON sei pulsanti
Per misurazione esterna e interna
Con regolazione di precisione
Con preimpostazione, mm/pollici, ABS,ZERO,OFF/ON sei pulsanti
Per misurazione esterna e interna
Informazioni tecniche
Attributi
| Campo di misura, minimo | 0 mm |
|---|---|
| Campo di misura, massimo | 300 mm |
| Risoluzione | 0,05 mm |
| Lunghezza | 300 mm |
| Lunghezza dei becchi | 100 mm |
| Peso | 1000 g |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 139,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 169,65 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione