CALIBRO ABS DIGITALE AOS 0-150MM, ROD, W/O DATA OUTPUT 500-184-30

Calibro 0 - 150 mm

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Mitutoyo:500-184-30
Rubix:160000001298119
EAN:4946368667775
CALIBRO ABS DIGITALE AOS 0-150MM, ROD, W/O DATA OUTPUT 500-184-30

Riepilogo info tecniche

Campo di misura, minimo0 mm
Campo di misura, massimo150 mm
Visualizzazionelcd, altezza caratteri 9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CALIBRO ABS DIGITALE AOS 0-150MM, ROD, W/O DATA OUTPUT 500-184-30


Velocità di movimento illimitata. Durata della batteria di circa 18000 ore. Display: LCD, altezza caratteri 9 mm. Consegnato in una scatola di plastica, con una batteria ORIGINALE (ABS). Cambio ZERO/ABS. ON/OFF. Allarme di batteria scarica. Digitale. Unità di misura metrica. Senza ruota di guida. Dimensioni: 21 mm; c: 16,5 mm; d: 16 mm.

Punti di forza

Questo calibro è dotato dell'esclusiva tecnologia dell'encoder AOS (Advanced On-site Sensor). Questo encoder brevettato offre una maggiore affidabilità di misura, aumentando la resistenza del righello alle condizioni severe dell'officina. Grazie all'encoder AOS a induzione elettromagnetica, questo calibro può essere utilizzato senza preoccuparsi della contaminazione della superficie del righello durante le misurazioni. Il segnale di rilevamento non viene influenzato dalla sporcizia (acqua, olio, ecc.) presente sulla superficie del righello. I modelli con punte in metallo duro sono particolarmente adatti per la misurazione di pezzi appena tagliati, fusioni, mole, ecc. La slitta offre uno scorrimento fluido, un funzionamento stabile e un grande comfort d'uso.

Informazioni tecniche


Attributi
Campo di misura, minimo0 mm
Campo di misura, massimo150 mm
Visualizzazionelcd, altezza caratteri 9 mm
Risoluzione0,01 mm
Lunghezza233 mm
Lunghezza dei becchi40 mm
Peso164 g
Precisione≤ 200 mm: ±0,02 mm / > 200 mm: ±0,03 mm (escluso l'errore di quantizzazione)
113,98 IVA esclusa
/ Unità
139,06 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore